Typ 55 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.
Besondere Eigenschaften:
Eine Baulänge, die speziell darauf abgestimmt ist, das Marktsegment abzudecken, in dem die gängigen Abmessungen nicht ausreichen. Gute Schwingungsisolierung Hohe Bewegungsaufnahme, hauptsächlich angular.
Der Gummibalg ist in fünf verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.
Aufbau: Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.
Flansche: Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.
Einsatzbereiche: Geeignet für Warm- und Heißwasseranlagen 10 bar bei 100°C, 6 bar bei 110°C Nicht geeignet für ölhaltige Medien
Material Balg innen: EPDM, schwarz
Material Einlage: Aramid
Material Balg außen: EPDM, schwarz, markiert mit zwei roten Vulkanetten
Temperatur- und Druckbeständigkeit: 16 bar bei 70°C 10 bar bei 100°C 6 bar bei 110°C