ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 50 Farbe rot - Abdeckung Aramid - Flansche - Stahl oder Edelstahl - Ausführung "A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 50 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für Warm- und Heißwasseranlagen
10 bar bei 100°C, 6 bar bei 110°C
Garantiedauer: 10 Jahre
Nicht geeignet für ölhaltige Medien

Material Balg innen:
EPDM, schwarz

Material Einlage:
Aramid

Material Balg außen:
EPDM, schwarz, markiert mit zwei roten Vulkanetten

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
DN20 bis DN400: DN500 bis DN1000:
16 bar bei 70°C 10 bar bei 70°C
10 bar bei 100°C 8 bar bei 100°C
6 bar bei 110°C 6 bar bei 110°C

Berstdruck:
> 50 bar

Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: EPDM
Nennweite
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 50 rot/A PN40 Stahl 'A' DN20 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN40 Stahl 'A' DN20 ERIKS Artikelnr. 11256494
Kompensator 50 rot/A PN40 Stahl 'A' DN25 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN40 Stahl 'A' DN25 ERIKS Artikelnr. 10077976
Kompensator 50 rot/A PN40 Stahl 'A' DN32 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN40 Stahl 'A' DN32 ERIKS Artikelnr. 10040341
Kompensator 50 rot/A PN40 Stahl 'A' DN40 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN40 Stahl 'A' DN40 ERIKS Artikelnr. 10040342
Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 10040343
Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 10040344
Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 10040345
Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 10040346
Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN125 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN125 ERIKS Artikelnr. 10040347
Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 10040348
Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: EPDM
Nennweite
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster