ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 49 schwarz mit Begrenzern, Butyl Kaltwasser 10 bar, Flansche Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 49 – Dieser sehr flexible Gummikompensator kann in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Dank seiner hohen Wellenform hat dieser Kompensator außergewöhnlich gute Eigenschaften wie zum Beispiel:

Eine äußerst kurze Einbaulänge.
Eine ausgezeichnete Schallisolierung (> 30dB).
Eine ausgezeichnete Schwingungsisolierung (bis zu 98%).

Große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Sehr geringe Reaktionskräfte.
Hohe Betriebsdruckwerte.

Der Gummibalg ist in 6 verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Nomex-Fasern. Anvulkanisierte Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung auf der Innenseite machen zusätzliche Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit Gewindebohrungen. Standardschrauben und -muttern können nicht verwendet werden, da diese den Balg beschädigen.
Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für kaltes und warmes Wasser bei geringeren Druck- und Temperaturwerten als Typ  49 blau.
Nicht geeignet für ölhaltige Medien

Material Balg innen:
IIR, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
EPDM, schwarz

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
10 bar bei 70°C
6 bar bei 85°C

Bewegungsbegrenzer/Zugstangen
Ein Kompensator ist ein flexibles Element, das unter Druck versucht, die Leitung in Axialrichtung wegzudrücken. Dies nennt man die Reaktionskraft. Beim Bau der Leitungsanlagen ist dies zu berücksichtigen, und die Anlage muss mit den erforderlichen Gleitlagern und Festpunkten ausgestattet werden. Wird ein Kompensator hauptsächlich zur Isolierung von Schwingungen eingebaut, kann die Reaktionskraft durch in Gummibuchsen gelagerte Zugstangen aufgefangen werden. Bei den Bewegungsbegrenzern gibt es zwei Standardausführungen.

Die zulässige Bewegungskapazität hängt von der Mediumtemperatur ab:
Temperatur/Bewegungskapazität:
bis 50°C: 100%
bis 70°C: 80%
bis 90°C: 70%

Farbcode: Schwarz
Einbaulänge (mm): 100
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 10
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: IIR (Butyl)
Nennweite
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kompensator 49 schwarz PN40 Stahl 'C' DN40 WILLBRANDT Kompensator 49 schwarz PN40 Stahl 'C' DN40 ERIKS Artikelnr. 10040249
Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN65 WILLBRANDT Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN65 ERIKS Artikelnr. 10040251
Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN150 WILLBRANDT Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN150 ERIKS Artikelnr. 10040255
Kompensator 49 schwarz PN40 Stahl 'C' DN32 WILLBRANDT Kompensator 49 schwarz PN40 Stahl 'C' DN32 ERIKS Artikelnr. 10040248
Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN50 WILLBRANDT Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN50 ERIKS Artikelnr. 10040250
Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN80 WILLBRANDT Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN80 ERIKS Artikelnr. 10040252
Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN100 WILLBRANDT Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN100 ERIKS Artikelnr. 10040253
Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN125 WILLBRANDT Kompensator 49 schwarz PN16 Stahl 'C' DN125 ERIKS Artikelnr. 10040254
Kompensator 49 schwarz PN10 Stahl 'C' DN200 WILLBRANDT Kompensator 49 schwarz PN10 Stahl 'C' DN200 ERIKS Artikelnr. 10040256
Farbcode: Schwarz
Einbaulänge (mm): 100
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 10
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: IIR (Butyl)
Nennweite
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)