ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 48 Farbe rot - Flansche - Stahl - Ausführung "A"

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 48 – Dieser Gummikompensator ist ein sehr flexibles Modell mit hoher Welle. Dieser Kompensator wird hauptsächlich in der Stahlindustrie eingesetzt.

Besondere Eigenschaften:
Gute Schwingungsisolation.
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylonfasern. Dank der anvulkanisierten Abdichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern, Standard-Flanschbohrungen gemäß PN10. Andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für kaltes und warmes Wasser, Kühlwasser.
Gleichermaßen geeignet für Säuren, Laugen, Ester und Ketone.
Nicht geeignet für ölhaltige Medien

Material Balg innen:
EPDM, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
EPDM, schwarz, markiert mit roter Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
16 bar bei 50°C
10 bar bei 70°C
6 bar bei 100°C

Berstdruck:
> 50 bar

Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm)
Typ: 48
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: EPDM
Nennweite
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 11260239
Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 11260240
Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 11260241
Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 11260242
Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN125 WILLBRANDT Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN125 ERIKS Artikelnr. 11260313
Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 11260314
Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN200 WILLBRANDT Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN200 ERIKS Artikelnr. 11089186
Kompensator 48 rot PN10 Stahl 'A' DN250 WILLBRANDT Kompensator 48 rot PN10 Stahl 'A' DN250 ERIKS Artikelnr. 11260315
Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm)
Typ: 48
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: EPDM
Nennweite
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)