ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 46 rot EPDM mit Nyloneinlagen für Kalt- und Warmwasser 16 bar dreiteilige Stahlkupplung Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 46 – Dieser Gummikompensator mit flacher Welle kommt hauptsächlich in Industrieanwendungen zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in Heizungsanlagen, in der Klimatechnik, in Schwimmbädern usw.

Besondere Eigenschaften:
Kurze Einbaulänge, gute Schwingungsisolation, einfache und schnelle Montage mithilfe eines Gewindes.
Der Gummibalg ist in fünf verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylonfasern. Ferner gibt es einen Balg in EPDM-Ausführung mit Stahldrahteinlagen.

Gewindeanschlüsse:
Dreiteilige Überwurfkupplung mit Innen- oder Außengewinde (BSPP). Material Gewindeanschlüsse: Stahlguss, verzinkt. Weitere Werkstoffe wie Messing und Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar.

Vakuumbeständigkeit:
Kompensatoren vom Typ  46 haben eine Vakuumbeständigkeit von 50%.

Einsatzbereiche:
Geeignet für Kalt- und Warmwasser
Geeignet für Säuren, Laugen, Ester und Ketone
Nicht geeignet für ölhaltige Medien

Material Balg innen:
EPDM, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
EPDM, schwarz, markiert mit roter Vulkanette

Material Gewindeanschluss:
Stahlguss, verzinkt

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
16 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C
10 bar bei 90°C

Berstdruck:
> 50 bar

Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 46
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: EPDM
Nennweite
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kompensator Typ 46 rot, Außengewinde 3/4" BSPT - DN20 WILLBRANDT Kompensator Typ 46 rot, Außengewinde 3/4" BSPT - DN20 ERIKS Artikelnr. 11256267
Kompensator Typ 46 rot, Außengewinde 1" BSPT - DN25 WILLBRANDT Kompensator Typ 46 rot, Außengewinde 1" BSPT - DN25 ERIKS Artikelnr. 11256268
Kompensator Typ 46 rot, Außengewinde 1.1/4" BSPT - DN32 WILLBRANDT Kompensator Typ 46 rot, Außengewinde 1.1/4" BSPT - DN32 ERIKS Artikelnr. 11256269
Kompensator Typ 46 rot, Außengewinde 1.1/2" BSPT - DN40 WILLBRANDT Kompensator Typ 46 rot, Außengewinde 1.1/2" BSPT - DN40 ERIKS Artikelnr. 11256270
Kompensator Typ 46 rot, Außengewinde 2" BSPT - DN50 WILLBRANDT Kompensator Typ 46 rot, Außengewinde 2" BSPT - DN50 ERIKS Artikelnr. 11256271
Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 46
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: EPDM
Nennweite
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)