ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 49 weiß, NBR Lebensmittel 25 bar, Flansche Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 49 – Dieser sehr flexible Gummikompensator kann in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Dank seiner hohen Wellenform hat dieser Kompensator außergewöhnlich gute Eigenschaften wie zum Beispiel:

Eine äußerst kurze Einbaulänge.
Eine ausgezeichnete Schallisolierung (> 30dB).
Eine ausgezeichnete Schwingungsisolierung (bis zu 98%).

Große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Sehr geringe Reaktionskräfte.
Hohe Betriebsdruckwerte.

Der Gummibalg ist in 6 verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Nomex-Fasern. Anvulkanisierte Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung auf der Innenseite machen zusätzliche Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit Gewindebohrungen. Standardschrauben und -muttern können nicht verwendet werden, da diese den Balg beschädigen.
Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Sehr flexibler Gummikompensator mit äußerst kurzer Einbaulänge, zur Aufnahme von Leitungsdehnungen und Schwingungen, Material NBR, bis zu 50°C bei 20 bar, 80°C bei 10 bar. Losflansche aus ST 37, galvanisch verzinkt, mit Bohrung PN10 (DIN 2632), Flansche mit Gewindebohrungen, Lebensmittelqualität. Lieferung einschließlich Schrauben und Unterlegscheiben. Einbauvorschriften in der Verpackung. Auch lieferbar mit Edelstahl-Flanschen. Langlebiges Produkt.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Farbcode: Weiss
Einbaulänge (mm)
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: NBR weiss
Nennweite
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 49 weiß PN40 Stahl 'A' DN32 WILLBRANDT Kompensator 49 weiß PN40 Stahl 'A' DN32 ERIKS Artikelnr. 10040209
Kompensator 49 weiß PN40 Stahl 'A' DN40 WILLBRANDT Kompensator 49 weiß PN40 Stahl 'A' DN40 ERIKS Artikelnr. 10040210
Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 10040211
Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 10040212
Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 10040213
Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 10040214
Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN125 WILLBRANDT Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN125 ERIKS Artikelnr. 10040215
Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 10040216
Kompensator 49 weiß PN10 Stahl 'A' DN200 WILLBRANDT Kompensator 49 weiß PN10 Stahl 'A' DN200 ERIKS Artikelnr. 10040218
Kompensator 49 weiß PN10 Stahl 'A' DN250 WILLBRANDT Kompensator 49 weiß PN10 Stahl 'A' DN250 ERIKS Artikelnr. 10040219
Farbcode: Weiss
Einbaulänge (mm)
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: NBR weiss
Nennweite
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster