ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 53 Farbe gelb - Abdeckung Polyamid - Flansche - Stahl - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 53 gelb mit Begrenzern
NBR Ölkompensator 16 bar

Einsatzbereiche    

  • Geeignet für Öl und Gas    
  • Kurze Einbaulänge    
  • Gute Schwingungsisolation    
  • Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular    
  • Einfache Reinigung dank der flachen Wellenform    
  • Dieses Modell begrenzt die Bewegungsaufnahme und schränkt die Reaktionskraft des Kompensators ein.    
  • Nicht geeignet für Kraftstoff

Temperaturbereich
-20°C bis +80°C

Betriebsdruck bis DN600:
16 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C
10 bar bei 80°C

Berstdruck
Sicherheitsfaktor 1:3

Vakuumbeständigkeit
  • Alle Abmessungen 20%    
  • 100% bei Anwendung eines Vakuumstützrings

Material Balg innen
  • NBR, schwarz    
  • Elektrisch leitend R < 1MΩ

Material Einlagen
Nylon

Material Balg außen
CR, schwarz, mit gelbem Streifen

Material Flansche    
  • Stahl, galvanisch verzinkt    
  • Mit durchgehenden Bohrungen versehen    
  • Keine Dichtung erforderlich

Zugstangen    
  • Bis DN200: 2 Stück    
  • DN250 bis DN600: 4 Stück

Standard-Lieferumfang
Einbauvorschriften

Optionen    
  • Modell mit Vakuumstützring
  • Flansche: Edelstahl oder thermisch verzinkt
  • Flansche gemäß anderer Normen    
  • Größere Maße auf Anfrage lieferbar    
  • Stützkappen

Farbcode: Gelb
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 53
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 53 gelb PA PN40 Stahl 'C' DN20 WILLBRANDT Kompensator 53 gelb PA PN40 Stahl 'C' DN20 ERIKS Artikelnr. 11256422
Kompensator 53 gelb PA PN40 Stahl 'C' DN25 WILLBRANDT Kompensator 53 gelb PA PN40 Stahl 'C' DN25 ERIKS Artikelnr. 11256423
Kompensator 53 gelb PA PN40 Stahl 'C' DN32 WILLBRANDT Kompensator 53 gelb PA PN40 Stahl 'C' DN32 ERIKS Artikelnr. 10040272
Kompensator 53 gelb PA PN40 Stahl 'C' DN40 WILLBRANDT Kompensator 53 gelb PA PN40 Stahl 'C' DN40 ERIKS Artikelnr. 10040273
Kompensator 53 gelb PA PN16 Stahl 'C' DN65 WILLBRANDT Kompensator 53 gelb PA PN16 Stahl 'C' DN65 ERIKS Artikelnr. 10040275
Kompensator 53 gelb PA PN16 Stahl 'C' DN80 WILLBRANDT Kompensator 53 gelb PA PN16 Stahl 'C' DN80 ERIKS Artikelnr. 10040276
Kompensator 53 gelb PA PN16 Stahl 'C' DN125 WILLBRANDT Kompensator 53 gelb PA PN16 Stahl 'C' DN125 ERIKS Artikelnr. 10040278
Kompensator 53 gelb PA PN16 Stahl 'C' DN150 WILLBRANDT Kompensator 53 gelb PA PN16 Stahl 'C' DN150 ERIKS Artikelnr. 10040279
Kompensator 53 gelb PA PN10 Stahl 'C' DN200 WILLBRANDT Kompensator 53 gelb PA PN10 Stahl 'C' DN200 ERIKS Artikelnr. 10040280
Kompensator 53 gelb PA PN10 Stahl 'C' DN250 WILLBRANDT Kompensator 53 gelb PA PN10 Stahl 'C' DN250 ERIKS Artikelnr. 10040281
Farbcode: Gelb
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 53
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster