ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 49 gelb, NBR Kraftstoffe 25 bar, Flansche Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 49 – Dieser sehr flexible Gummikompensator kann in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Dank seiner hohen Wellenform hat dieser Kompensator außergewöhnlich gute Eigenschaften wie zum Beispiel:

Eine äußerst kurze Einbaulänge.
Eine ausgezeichnete Schallisolierung (> 30dB).
Eine ausgezeichnete Schwingungsisolierung (bis zu 98%).

Große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Sehr geringe Reaktionskräfte.
Hohe Betriebsdruckwerte.

Der Gummibalg ist in 6 verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Nomex-Fasern. Anvulkanisierte Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung auf der Innenseite machen zusätzliche Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit Gewindebohrungen. Standardschrauben und -muttern können nicht verwendet werden, da diese den Balg beschädigen.
Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Sehr flexibler Gummikompensator mit äußerst kurzer Einbaulänge, zur Aufnahme von Leitungsdehnungen und Schwingungen, Material NBR, bis zu 50°C bei 20 bar, 80°C bei 10 bar. Losflansche aus ST 37, galvanisch verzinkt, mit Bohrung PN10 (DIN 2632), Flansche mit Gewindebohrungen, geeignet für den Durchfluss von Mineralölprodukten, Motorkraftstoffen und Gasen, gelbe Kennzeichnung. Langlebiges Produkt.

Farbcode: Gelb
Einbaulänge (mm)
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kompensator 49 gelb PN40 Stahl 'A' DN32 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN40 Stahl 'A' DN32 ERIKS Artikelnr. 10040119
Kompensator 49 gelb PN40 Stahl 'A' DN40 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN40 Stahl 'A' DN40 ERIKS Artikelnr. 10040120
Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 10040122
Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN125 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN125 ERIKS Artikelnr. 10040125
Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 10040126
Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN300 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN300 ERIKS Artikelnr. 10040130
Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN350 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN350 ERIKS Artikelnr. 10040131
Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN400 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN400 ERIKS Artikelnr. 10040132
Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN500 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN500 ERIKS Artikelnr. 10040133
Farbcode: Gelb
Einbaulänge (mm)
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)