Typ 51 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle wie bei Typ 50. Dieser Kompensator wird in der chemischen Industrie eingesetzt, wo neben einer hohen chemischen Beständigkeit auch hohe Temperaturen eine Rolle spielen.
Besondere Eigenschaften:
Kurze Einbaulänge. Gute Schwingungsisolierung Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Aufbau: Gummibalg (FPM) innen und außen glatt, mit Einlagen aus Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.
Flansche: Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.
Einsatzbereiche: Geeignet für schwere Chemikalien sowie für höhere Temperaturen
Material Balg innen: FPM
Material Einlage: Aramid
Material Balg außen: EPDM, schwarz, markiert mit violetter Vulkanette
Temperatur- und Druckbeständigkeit: 25 bar bei 50°C 16 bar bei 120°C 4 bar bei 150°C