Typ 50 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.
Besondere Eigenschaften:
Kurze Einbaulänge. Gute Schwingungsisolierung Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.
Aufbau: Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.
Flansche: Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.
Einsatzbereiche: Spezielle Bauart des Modells 50 für schwere chemische Anwendungen, in denen andere Gummiqualitäten nicht ausreichend sind. Balg und Abdichtungsflächen sind mit einer PTFE-Auskleidung versehen, die für optimale chemische Beständigkeit sorgt. Achtung: Der maximale Arbeitsdruck darf nicht mehr als 6 bar betragen. Für Vakuumanwendungen ist ein spezieller PTFE-Stützring erhältlich.
Material Balg innen: PTFE-Folie
Material Einlage: Nylon
Material Balg außen: EPDM, schwarz, markiert mit roter Vulkanette
Temperatur- und Druckbeständigkeit: 6 bar bei 90°C