ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 50 Farbe grün - Flansche - Stahl - Ausführung "A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 50 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für schwerere Chemikalien
Schlagen Sie in der Beständigkeitsliste nach oder wenden Sie sich zwecks weiterer Beratung an ERIKS.
Druck und Temperatur sind abhängig vom Medium.

Material Balg innen:
CSM, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
CSM, schwarz, markiert mit grüner Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
DN20 bis DN400: DN500 bis DN1000:
16 bar bei 50°C 10 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C 8 bar bei 70°C
10 bar bei 80°C 6 bar bei 80°C

Berstdruck: > 50 bar.

Farbcode: Grün
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CSM (Hypalon)
Nennweite
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 50 grün PN40 Stahl 'A' DN20 WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN40 Stahl 'A' DN20 ERIKS Artikelnr. 11256481
Kompensator 50 grün PN40 Stahl 'A' DN25 WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN40 Stahl 'A' DN25 ERIKS Artikelnr. 11090738
Kompensator 50 grün PN40 Stahl 'A' DN32 WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN40 Stahl 'A' DN32 ERIKS Artikelnr. 10040285
Kompensator 50 grün PN40 Stahl 'A' DN40 WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN40 Stahl 'A' DN40 ERIKS Artikelnr. 10040286
Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 10040287
Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 10040288
Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 10040289
Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 10040290
Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN125 WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN125 ERIKS Artikelnr. 10040291
Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 10040292
Farbcode: Grün
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CSM (Hypalon)
Nennweite
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster