ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 49 grün, Hypalon Chemikalien 25 bar, L=100/110mm, Flansche Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 49 – Dieser sehr flexible Gummikompensator kann in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Dank seiner hohen Wellenform hat dieser Kompensator außergewöhnlich gute Eigenschaften wie zum Beispiel:

Eine äußerst kurze Einbaulänge.
Eine ausgezeichnete Schallisolierung (> 30dB).
Eine ausgezeichnete Schwingungsisolierung (bis zu 98%).

Große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Sehr geringe Reaktionskräfte.
Hohe Betriebsdruckwerte.

Der Gummibalg ist in 6 verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Nomex-Fasern. Anvulkanisierte Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung auf der Innenseite machen zusätzliche Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit Gewindebohrungen. Standardschrauben und -muttern können nicht verwendet werden, da diese den Balg beschädigen.
Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für schwerere Chemikalien
Schlagen Sie in der Beständigkeitsliste nach oder wenden Sie sich zwecks weiterer Beratung an ERIKS.
Druck und Temperatur sind abhängig vom Medium.

Material Balg innen:
CSM, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
CSM, schwarz, markiert mit grüner Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
20/25 (*) bar bei 50°C
16/20 (*) bar bei 70°C
10 bar bei 80°C
(*) bis DN80/ab DN100.

Farbcode: Grün
Einbaulänge (mm)
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CSM (Hypalon)
Nennweite
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 49 grün PN40 Stahl 'A' DN32 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN40 Stahl 'A' DN32 ERIKS Artikelnr. 10040149
Kompensator 49 grün PN40 Stahl 'A' DN40 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN40 Stahl 'A' DN40 ERIKS Artikelnr. 10040150
Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 10040151
Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 10040152
Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 10040153
Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 10040154
Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN125 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN125 ERIKS Artikelnr. 10040155
Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN16 Stahl 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 10040156
Kompensator 49 grün PN10 Stahl 'A' DN200 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN10 Stahl 'A' DN200 ERIKS Artikelnr. 10040158
Kompensator 49 grün PN10 Stahl 'A' DN250 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN10 Stahl 'A' DN250 ERIKS Artikelnr. 10040159
Farbcode: Grün
Einbaulänge (mm)
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CSM (Hypalon)
Nennweite
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster