ProductPage
PCE

Sprühdüse DINGA schwarz Messing

ERIKS Artikel #

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp

Technische Daten:

  • Gehäuse: Messing
  • Schutzmantel und Dichtungen: EPDM-Gummi
  • Handgriff: AISI-Edelstahl
  • Drehgelenk: Messing verchromt
  • Anschluss: 3/4" BSP-Innengewinde
  • Max. Temperatur 95 °C*
  • Max. Arbeitsdruck 24 bar
  • Verstellbar vom breiten Nebelstrahl bis zum kräftigen geraden Strahl
  • Deutlicher roter Strahlrichtungspfeil im Gummigehäuse
  • Mit Schutzbügel
  • Nicht für Dampf geeignet
*) Obwohl alle verwendeten Materialien gegen Temperaturen über 100 °C beständig sind, müssen bei der Verwendung von heißem Wasser die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Wir empfehlen, die DINGA-Reinigungspistole immer mit Presshülsen am Schlauch zu befestigen, niemals mit Schlauchschellen.

Auch erhältlich:
  • Reinigungspistolen aus rostfreiem Stahl
  • Spezial-Reinigungspistolen für Heißwasser und für hohe Wasserausbeuten
  • Spezial-Reinigungspistolen für (Schaum-)Lanzenmontage, für Autoklave und ATEX