ProductPage

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 893

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Robuster, offener Aufroller mittlerer Größe. Aufgrund der offenen Konstruktion sind sie leicht instandzusetzen, zu warten und zu reinigen Für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Vielseitig und einfach zu befestigen. Für Werkhallen und Werkstätten.

Produkteigenschaften
• Die Stellung des Schlauchauslaufs lässt sich verstellen, um einen optimalen Ausziehwinkel zu gewährleisten
• Die Federkraft kann problemlos von außen eingestellt werden
• Robuste und flexible Konstruktion

Typ: 893
Material: Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 15
Mit Schlauch: Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm): 10
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schlauchtrommel 893 Luft / Wasser-Durchmesser 10mm (3/8) Länge 15m NEDERMAN Schlauchtrommel 893 Luft / Wasser-Durchmesser 10mm (3/8) Länge 15m ERIKS Artikelnr. 23338690

Katalog Artikelnr 1: 30800693

Typ: 893
Material: Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 15
Mit Schlauch: Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm): 10
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)