NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 888
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Die offenen Schlauchaufroller mittlerer Größe der Serie
889 sind mit etwas größeren Trommeln ausgestattet,
sodass sie etwas längere Schläuche aufnehmen können
als die Aufroller der Serie 888. Diese Schlauchaufroller
sind hervorragend geeignet für Umgebungen mit hoher
Feuchtigkeit, in denen Hygiene großgeschrieben wird
und ein Risiko chemischer Einflüsse vorliegt. Aufgrund
der offenen Konstruktion sind sie leicht instandzusetzen,
zu warten und zu reinigen Für Wand- oder Deckenmontage
geeignet.
• Alle Komponenten sind aus Edelstahl und
chemiebeständigem Verbundstoff
• Offene Konstruktion für mühelose Reinigung
• Die Stellung des Schlauchauslaufs lässt sich bis
120° verstellen, um einen optimalen Ausziehwinkel
zu gewährleisten
NEDERMAN
Schlauchtrommel 888 Luft / Wasser-Durchmesser 10mm (3/8) Länge 15m
ERIKS Artikelnr. 23338688
Katalog Artikelnr 1: 30800688 |