ProductPage

NEDERMAN Schlauchaufroller ohne Schlauch Serie 886

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Dieser Schlauchaufroller, der komplett aus
Edelstahl besteht, wurde speziell für die
lebensmittelverarbeitende Industrie und
deren anspruchsvollen Anforderungen an
die Hygiene konzipiert. Dank abgerundeter
Kanten, an denen sich keine Bakterien
ansammeln können, ist er sehr einfach
zu reinigen. Der Schlauchauslauf und
das extern montierte Drehgelenk können
mühelos abmontiert und separat gereinigt
werden.
• Einzigartige Konstruktion für
problemlose Reinigung
• Entspricht den internationalen
Hygienevorschriften
• Aufnahmefähigkeit von bis zu 25 m Schlauch

Typ: 886
Material: Edelstahl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Hose Reel Nederman SS 886.18.19 NEDERMAN Hose Reel Nederman SS 886.18.19 ERIKS Artikelnr. 12669214
Typ: 886
Material: Edelstahl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)