ProductPage

Tankwagenkupplung - Stecker - Typ VKS - Messing

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: VKS
Material: Messing
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: TW
Norm
Anschlussarmatur: VKS
Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN): DN75
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Größe Anschlussarmatur: DN80
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Tankwagenkupplung (TW) Vaterteil VKS80 MS 3" Tankwagenkupplung (TW) Vaterteil VKS80 MS 3" ERIKS Artikelnr. 11187718
Typ: VKS
Material: Messing
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: TW
Norm
Anschlussarmatur: VKS
Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN): DN75
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Größe Anschlussarmatur: DN80
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)