ProductPage

CEJN Stecker Serie 321

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Cejn Original-Standard. Serie 320 für Druckluft, Serie 321 für Wasser und Flüssigkeiten.

Vorratsartikel
Material: Messing, vernickelt
Typ: 321
Größe Anschlussarmatur
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Anschlussarmatur: Männlich
Schlauch Innen-Ø (DN): 7.4 mm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Stecker 10-321-5004 SL 10 CEJN Stecker 10-321-5004 SL 10 ERIKS Artikelnr. 12091940
25 Stück pro Paket
Stecker 10-321-5152 BU 1/4" BSPT CEJN Stecker 10-321-5152 BU 1/4" BSPT ERIKS Artikelnr. 12091960
25 Stück pro Paket
Stecker 10-321-5003 SL 8 CEJN Stecker 10-321-5003 SL 8 ERIKS Artikelnr. 12091973
Vorratsartikel
Material: Messing, vernickelt
Typ: 321
Größe Anschlussarmatur
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Anschlussarmatur: Männlich
Schlauch Innen-Ø (DN): 7.4 mm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)