ProductPage

CEJN Schnellkupplungen Serie 417

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Cejn Original-Standard. Für Wasser und Flüssigkeiten. Geeignet für Gartenarbeiten. Kompatibel mit Stecker/Nippel der Serie 411.

Material: Messing, vernickelt
Typ: 417
Größe Anschlussarmatur
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur: Weiblich
Schlauch Innen-Ø (DN): 10.5 mm
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Dose zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-417-0005-N mit Schlauchstutzen Ø 13mm CEJN Dose zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-417-0005-N mit Schlauchstutzen Ø 13mm ERIKS Artikelnr. 12091953
Dose zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-417-0207-N 3/4" IG CEJN Dose zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-417-0207-N 3/4" IG ERIKS Artikelnr. 12091956
Material: Messing, vernickelt
Typ: 417
Größe Anschlussarmatur
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur: Weiblich
Schlauch Innen-Ø (DN): 10.5 mm
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)