ProductPage

CEJN NON-DRIP Kupplung aus Edelstahl IG 1/2" Serie 577

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schnellkupplungen von Cejn bestechen einerseits durch den modularen Aufbau, was eine grosse Anzahl an Konfigurationen zulässt, andererseits gewährleistet die tropffreie Ausführung ein praktisch leckagefreies Arbeiten und verhindert Verschmutzungen und Lufteinflüsse beim Kuppeln. Das System wird in vier verschiedene Sicherheitsstufen angeboten

Produkteigenschaften

  • Stufe 1, Standard: Basiskupplungen- und Nippel
  • Stufe 2, Farbcodierung: Basiskupplungen- und Nippel mit Farbring zur Identifikation
  • Stufe 3, mechanische Codierung: Standardkupplungen können mit codierten Nippeln gekuppelt werden und umgekehrt
  • Stufe 4, Sicherheitscodierung: Nur mit identischer Codierung kuppelbar
Anwendungshinweis
Farbringe sind nur bis +125°C temperaturbeständig.

Bestellhinweis
Die Kupplungen aller Sicherheitsstufen werden mit Sicherungsring angeboten, welcher das Risiko des unbeabsichtigten Lösens eliminiert.

Material: Edelstahl
Typ: 577
Größe Anschlussarmatur: 1/2"
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Anschlussarmatur: Weiblich
Schlauch Innen-Ø (DN): 9 mm
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Edelstahl AISI 316 Kuppelglied Serie 577 Kupplung mit Ventil 1/2" CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Edelstahl AISI 316 Kuppelglied Serie 577 Kupplung mit Ventil 1/2" ERIKS Artikelnr. 12091925
Material: Edelstahl
Typ: 577
Größe Anschlussarmatur: 1/2"
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Anschlussarmatur: Weiblich
Schlauch Innen-Ø (DN): 9 mm
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)