ProductPage

CEJN Nippel und Kupplungen eSafe Serie 410

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die eSafe der Serie 410 ist eine Sicherheitskupplung auf der Grundlage der CEJN Serie 410, die einem CEJN-Originalstandard und europäischen Standard entspricht. Die Serie zeichnet sich durch Einhandbedienung und lange Standzeiten aus. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht und beschleunigt die Bedienung. Die Kupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 sowie EN 983 und hat in der Standardausführung eine Stahlvorderseite.

Produkteigenschaften

  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • Extrem hohe Durchflusskapazität
  • Langlebige, robuste Ausführung

Material
Oberflächenschutz
Bauelementetyp
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Coupling Cejn Safe 10-300-3155 M1/2"BSPT CEJN Coupling Cejn Safe 10-300-3155 M1/2"BSPT ERIKS Artikelnr. 12091776
Kuppelglied eSafe 10-410-2007 NBR SL 19 CEJN Kuppelglied eSafe 10-410-2007 NBR SL 19 ERIKS Artikelnr. 12461547
10 Stück pro Paket
Kuppelglied eSafe 10-410-2005 NBR SL 13 CEJN Kuppelglied eSafe 10-410-2005 NBR SL 13 ERIKS Artikelnr. 12461545
10 Stück pro Paket
Kuppelglied eSafe 10-410-2004 NBR SL 10 CEJN Kuppelglied eSafe 10-410-2004 NBR SL 10 ERIKS Artikelnr. 12461544
10 Stück pro Paket
Nippel G 3/8" IG, Stahl gehärtet CEJN Nippel G 3/8" IG, Stahl gehärtet ERIKS Artikelnr. 12091743
Nippel 16.0 mm Schlauchanschluss CEJN Nippel 16.0 mm Schlauchanschluss ERIKS Artikelnr. 12091737
Nippel R 1/2" AG, Stahl gehärtet CEJN Nippel R 1/2" AG, Stahl gehärtet ERIKS Artikelnr. 12091741
Nippel R 3/8" AG, Stahl gehärtet CEJN Nippel R 3/8" AG, Stahl gehärtet ERIKS Artikelnr. 12091740
Material
Oberflächenschutz
Bauelementetyp
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)