ProductPage

CEJN Nippel und Kupplungen eSafe Serie 300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die eSafe-Kupplungen der Serie 300 zeichnen sich durch hohen Durchfluss und niedrige Anschlusskraft aus und sorgen so für ein sicheres Arbeitsumfeld. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Die Aussengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit einer Gewindedichtung versehen. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung.

Produkteigenschaften

  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • Hohe Durchflusskapazität
  • Langlebige, robuste Ausführung
  • Die eSafe Sicherheits-Druckluftkupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983

Vorratsartikel
Material: Stahl, verzinkt
Typ: 300
Größe Anschlussarmatur
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur: Männlich
Schlauch Innen-Ø (DN): 5.5 mm
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Nippel 6 mm Schlauchtülle CEJN Nippel 6 mm Schlauchtülle ERIKS Artikelnr. 12091760
Nippel 8 mm Schlauchtülle CEJN Nippel 8 mm Schlauchtülle ERIKS Artikelnr. 12091761
Nippel 10 mm Schlauchtülle CEJN Nippel 10 mm Schlauchtülle ERIKS Artikelnr. 12091762
Nippel R 1/4" Aussengewinde CEJN Nippel R 1/4" Aussengewinde ERIKS Artikelnr. 12091768
Nippel R 3/8" Aussengewinde CEJN Nippel R 3/8" Aussengewinde ERIKS Artikelnr. 12091769
Vorratsartikel
Material: Stahl, verzinkt
Typ: 300
Größe Anschlussarmatur
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur: Männlich
Schlauch Innen-Ø (DN): 5.5 mm
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)