ProductPage

CEJN Kuppelglied Serie 141

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Messing
Oberflächenschutz: Chrome plated
Größe Anschlussarmatur: 1/8"
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: Außengewinde (BSPP)
Code: 10-141-1251
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Anschlussarmatur 2: Plug (male) Valve
Größe Anschlussarmatur 2: 2,5mm
Material Dichtung 2: NBR
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
kupplung 10-141-1251 NBR BU 1/8" BSP CEJN kupplung 10-141-1251 NBR BU 1/8" BSP ERIKS Artikelnr. 12091931
Vorratsartikel
Material: Messing
Oberflächenschutz: Chrome plated
Größe Anschlussarmatur: 1/8"
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: Außengewinde (BSPP)
Code: 10-141-1251
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Anschlussarmatur 2: Plug (male) Valve
Größe Anschlussarmatur 2: 2,5mm
Material Dichtung 2: NBR
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)