ProductPage

LUDECKE Blindkappe ohne Kette Typ UDM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material
Code
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Schlaucharmatur Typ: Kappe
Schlaucharmatur Typ 2: Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Verschlusskappe
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Plug Ludecke MKO Messing LUDECKE Plug Ludecke MKO Messing ERIKS Artikelnr. 11903816
Endkappe UDM LUDECKE Endkappe UDM ERIKS Artikelnr. 12399293
Material
Code
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Schlaucharmatur Typ: Kappe
Schlaucharmatur Typ 2: Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Verschlusskappe
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)