ProductPage
Home
Produkte
Industrieschläuche und Kupplungen
Verschraubungen und Kupplungen
Hebelarm-Schnellkupplungen Cam & Groove
Cam & Groove Couplers
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
LMC
Eritite Schweißkupplung - Edelstahl DBW
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Chemie, Pharmaindustrie
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Typ: DBW
Typ: DBW
Material
AISI 316 (2)
Edelstahl (1)
Material
Anschlusstyp
Schnellkupplung (2)
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove (2)
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Kupplung (2)
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
5" (1)
6" (1)
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
7 (2)
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)
LMC
Muffe Muffe Cam & Groove ERITITE DBW 5" Edelstahl stumpf geschweißt 5
ERIKS Artikelnr. 13526678
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "coupler coupler cam & groove eritite dbw 5" stainless steel butt weld 5", "item_id": "g1579278034900535", "material_number": "13526678", "item_brand": "lmc", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"hose couplings", "item_category3":"cam and groove", "item_category4": "pr_ec010782_0002", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
LMC
Muffe Muffe Cam & Groove ERITITE DBW 6" Edelstahl stumpf geschweißt 6
ERIKS Artikelnr. 11154318
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "coupler coupler cam & groove eritite dbw 6" stainless steel butt weld 6", "item_id": "g1579278034900549", "material_number": "11154318", "item_brand": "lmc", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"hose couplings", "item_category3":"cam and groove", "item_category4": "pr_ec010782_0002", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
LMC
Muffe Muffe Cam & Groove ERITITE DBW 2.1/2" Edelstahl stumpf geschweißt 2.1/2"
ERIKS Artikelnr. 11061795
Katalog Artikelnr 1: 11061795
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "coupler coupler cam & groove eritite dbw 2.1/2" stainless steel butt weld 2.1/2"", "item_id": "gr0000000582714", "material_number": "11061795", "item_brand": "lmc", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"hose couplings", "item_category3":"cam and groove", "item_category4": "pr_ec010782_0002", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Typ: DBW
Typ: DBW
Material
AISI 316 (2)
Edelstahl (1)
Material
Anschlusstyp
Schnellkupplung (2)
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove (2)
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Kupplung (2)
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
5" (1)
6" (1)
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
7 (2)
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)