ProductPage

GOODALL ERITITE/kompatibel zu Kamlok - BOOST Mutterteil Typ C mit Schlauchstutzen Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Die Goodall BOOST-Kupplung ist ein verbessertes Modell der Hebelarm-Standardkupplungen, die für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen oder Granulaten geeignet sind.
  • Die Kupplung wird mit ihrem Gegenstück, dem Adapter, durch Schließen der beiden Kupplungshebel torsionsfrei gekoppelt.
  • Die ergonomisch geformten, breiteren und längeren Hebel sorgen beim Schließen für mehr Komfort und Sicherheit. Dank des Hebeleffekts und des Dreifachspiralrings, der nicht zwischen Gehäuse und Hebel eingespannt werden kann, können die Hebel immer vollständig geschlossen werden.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Typ: C
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove
Anschlussarmatur: Kupplung Boost
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm: Federal Mil A-A-59326A
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 1/2" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 13mm für Schlauchschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 1/2" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 13mm für Schlauchschellen ERIKS Artikelnr. 13414835
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 19mm für Schlauchschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 19mm für Schlauchschellen ERIKS Artikelnr. 13414836
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 1" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 25mm für Schlauchschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 1" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 25mm für Schlauchschellen ERIKS Artikelnr. 13414837
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 1.1/4" aus Edelstahl, mit Endstück 32mm für Schlauchschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 1.1/4" aus Edelstahl, mit Endstück 32mm für Schlauchschellen ERIKS Artikelnr. 13414838
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 1.1/2" aus Edelstahl, mit Endstück 38mm für Schlauchschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 1.1/2" aus Edelstahl, mit Endstück 38mm für Schlauchschellen ERIKS Artikelnr. 13414839
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 2" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 50mm für Schlauchschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 2" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 50mm für Schlauchschellen ERIKS Artikelnr. 13414840
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 2.1/2" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 63mm für Schlauchschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 2.1/2" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 63mm für Schlauchschellen ERIKS Artikelnr. 13414841
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 3" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 75mm für Schlauchschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 3" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 75mm für Schlauchschellen ERIKS Artikelnr. 13414842
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 4" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 100mm für Schlauchschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 4" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 100mm für Schlauchschellen ERIKS Artikelnr. 13414843
Vorratsartikel
Typ: C
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove
Anschlussarmatur: Kupplung Boost
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm: Federal Mil A-A-59326A
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)