ProductPage

LMC Eritite Flanschadapter - Edelstahl Typ FLA ANSI

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Adapter (Vaterteil)
Typ: FLA
Ausführung: Flansch
Material: Edelstahl
Kupplungsgrösse
Norm Flansch: ANSI
Druckstufe Flansch: Class 150 (ASA 150lbs)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Adapter Cam & Groove FLA 1.1/2" RVS , mit Flansch ASA 150lbs 1.1/2" LMC Adapter Cam & Groove FLA 1.1/2" RVS , mit Flansch ASA 150lbs 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 10069833
Adapter Cam & Groove FLA 1.1/4" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 1.1/4" LMC Adapter Cam & Groove FLA 1.1/4" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 10069832
Adapter Cam & Groove FLA 1" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 1" LMC Adapter Cam & Groove FLA 1" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 1" ERIKS Artikelnr. 10069831
Adapter Cam & Groove FLA 2.1/2" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 2.1/2" LMC Adapter Cam & Groove FLA 2.1/2" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 10069835
Adapter Cam & Groove FLA 2" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 2" LMC Adapter Cam & Groove FLA 2" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 2" ERIKS Artikelnr. 10069834
Adapter Cam & Groove FLA 3" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 3" LMC Adapter Cam & Groove FLA 3" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 3" ERIKS Artikelnr. 10069836
Adapter Cam & Groove FLA 4" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 4" LMC Adapter Cam & Groove FLA 4" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 4" ERIKS Artikelnr. 10069837
Form: Adapter (Vaterteil)
Typ: FLA
Ausführung: Flansch
Material: Edelstahl
Kupplungsgrösse
Norm Flansch: ANSI
Druckstufe Flansch: Class 150 (ASA 150lbs)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)