ProductPage

Guillemin-Kupplung - Typ GVG - Reduzierstück Edelstahl mit Verrieglung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material: Edelstahl
Code: GVG
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ: Guillemin
Anschlussarmatur: Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Reduction Guillemin GVG DN50-40 Edelstahl Reduction Guillemin GVG DN50-40 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10070175
Reduction Guillemin GVG DN65-40 Edelstahl Reduction Guillemin GVG DN65-40 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10070176
Reduction Guillemin GVG DN65-50 Edelstahl Reduction Guillemin GVG DN65-50 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10070177
Reduction Guillemin GVG DN80-50 Edelstahl Reduction Guillemin GVG DN80-50 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10070179
Reduction Guillemin GVG DN80-65 Edelstahl Reduction Guillemin GVG DN80-65 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10070180
Reduction Guillemin GVG DN100-80 Edelstahl Reduction Guillemin GVG DN100-80 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10038075
Material: Edelstahl
Code: GVG
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ: Guillemin
Anschlussarmatur: Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)