ProductPage

Guillemin-Kupplung - Typ GVG - Reduzierstück Aluminium mit Verrieglung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Aluminium
Code: GVG
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ: Guillemin
Anschlussarmatur: Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Reduction Guillemin GVG DN50-40 Aluminium Reduction Guillemin GVG DN50-40 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10038070
Reduction Guillemin GVG DN65-40 Aluminium Reduction Guillemin GVG DN65-40 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10070112
Reduction Guillemin GVG DN65-50 Aluminium Reduction Guillemin GVG DN65-50 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10070113
Reduction Guillemin GVG DN80-40 Aluminium Reduction Guillemin GVG DN80-40 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10070114
Reduction Guillemin GVG DN80-50 Aluminium Reduction Guillemin GVG DN80-50 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10038071
Reduction Guillemin GVG DN80-65 Aluminium Reduction Guillemin GVG DN80-65 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10038072
Reduction Guillemin GVG DN100-50 Aluminium Reduction Guillemin GVG DN100-50 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10070116
Reduction Guillemin GVG DN100-65 Aluminium Reduction Guillemin GVG DN100-65 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10038073
7 Stück pro Paket
Reduction Guillemin GVG DN100-80 Aluminium Reduction Guillemin GVG DN100-80 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10038074
Reduction Guillemin GVG DN150-100 Aluminium Reduction Guillemin GVG DN150-100 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10070117
Vorratsartikel
Material: Aluminium
Code: GVG
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ: Guillemin
Anschlussarmatur: Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)