ProductPage

Guillemin-Kupplung - Typ GSG/RK - Schlauchstutzen Edelstahl mit Verrieglung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Typ: GSG/RK
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Guillemin
Anschlussarmatur: Mit Sicherungsring
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kupplung Guillemin GSG/RK DN50 Edelstahl 51 Kupplung Guillemin GSG/RK DN50 Edelstahl 51 ERIKS Artikelnr. 10038044
Kupplung Guillemin GSG/RK DN80 Edelstahl 76 Kupplung Guillemin GSG/RK DN80 Edelstahl 76 ERIKS Artikelnr. 10038045
Kupplung Guillemin GSG/RK DN100 Edelstahl 100 Kupplung Guillemin GSG/RK DN100 Edelstahl 100 ERIKS Artikelnr. 10070144
Vorratsartikel
Typ: GSG/RK
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Guillemin
Anschlussarmatur: Mit Sicherungsring
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)