ProductPage

Guillemin-Kupplung - Typ GSG/RK - Schlauchstutzen Aluminium mit Verrieglung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ: GSG/RK
Material: Aluminium
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Guillemin
Anschlussarmatur: Mit Sicherungsring
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kupplung Guillemin GSG/RK DN50 Aluminium 51 Kupplung Guillemin GSG/RK DN50 Aluminium 51 ERIKS Artikelnr. 10038014
Kupplung Guillemin GSG/RK DN65 Aluminium 65 Kupplung Guillemin GSG/RK DN65 Aluminium 65 ERIKS Artikelnr. 10038015
Kupplung Guillemin GSG/RK DN80 Aluminium 76 Kupplung Guillemin GSG/RK DN80 Aluminium 76 ERIKS Artikelnr. 10038016
Kupplung Guillemin GSG/RK DN100 Aluminium 100 Kupplung Guillemin GSG/RK DN100 Aluminium 100 ERIKS Artikelnr. 10038017
Vorratsartikel
Typ: GSG/RK
Material: Aluminium
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Guillemin
Anschlussarmatur: Mit Sicherungsring
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)