ProductPage

Guillemin Kupplung - Typ GMG - Außengewinde PP mit Verrieglung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: PP
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Code: GMG
Max. Betriebsdruck (bar): 6
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kupplung Guillemin GMG DN50 PP 2" Kupplung Guillemin GMG DN50 PP 2" ERIKS Artikelnr. 11098730
Kupplung Guillemin GMG DN80 PP 3" Kupplung Guillemin GMG DN80 PP 3" ERIKS Artikelnr. 11126617
Material: PP
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Code: GMG
Max. Betriebsdruck (bar): 6
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)