ProductPage

Guillemin-Kupplung - Typ GMG - Außengewinde Aluminium mit Verrieglung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Aluminium
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Bauelementetyp
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kupplung Guillemin GMG DN50 Aluminium 1.1/2" Kupplung Guillemin GMG DN50 Aluminium 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 10070102
Kupplung Guillemin GMG DN40 Aluminium 1.1/2" Kupplung Guillemin GMG DN40 Aluminium 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 10038018
Kupplung Guillemin GMG DN32 Aluminium 1.1/4" Kupplung Guillemin GMG DN32 Aluminium 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 10070100
Kupplung Guillemin GMG DN25 Aluminium 1" Kupplung Guillemin GMG DN25 Aluminium 1" ERIKS Artikelnr. 10070099
Kupplung Guillemin GMG DN65 Aluminium 2.1/2" Kupplung Guillemin GMG DN65 Aluminium 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 10038020
Kupplung Guillemin GMG DN40 Aluminium 2" Kupplung Guillemin GMG DN40 Aluminium 2" ERIKS Artikelnr. 10070101
Kupplung Guillemin GMG DN50 Aluminium 2" Kupplung Guillemin GMG DN50 Aluminium 2" ERIKS Artikelnr. 10038019
Kupplung Guillemin GMG DN20 Aluminium 3/4" Kupplung Guillemin GMG DN20 Aluminium 3/4" ERIKS Artikelnr. 10070098
Kupplung Guillemin GMG DN80 Aluminium 3" Kupplung Guillemin GMG DN80 Aluminium 3" ERIKS Artikelnr. 10038021
Kupplung Guillemin GMG DN100 Aluminium 4" Kupplung Guillemin GMG DN100 Aluminium 4" ERIKS Artikelnr. 10038022
Vorratsartikel
Material: Aluminium
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Bauelementetyp
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster