ProductPage

Guillemin-Kupplung - Typ GM - Außengewinde Aluminium

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Aluminium
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kupplung Guillemin GM DN32 Aluminium 1.1/4" Kupplung Guillemin GM DN32 Aluminium 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 10038031
Kupplung Guillemin GM DN40 Aluminium 1.1/2" Kupplung Guillemin GM DN40 Aluminium 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 10038032
Kupplung Guillemin GM DN25 Aluminium 1" Kupplung Guillemin GM DN25 Aluminium 1" ERIKS Artikelnr. 10038030
Kupplung Guillemin GM DN65 Aluminium 2.1/2" Kupplung Guillemin GM DN65 Aluminium 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 10038034
Kupplung Guillemin GM DN50 Aluminium 2" Kupplung Guillemin GM DN50 Aluminium 2" ERIKS Artikelnr. 10038033
Kupplung Guillemin GM DN20 Aluminium 3/4" Kupplung Guillemin GM DN20 Aluminium 3/4" ERIKS Artikelnr. 10070104
Kupplung Guillemin GM DN80 Aluminium 3" Kupplung Guillemin GM DN80 Aluminium 3" ERIKS Artikelnr. 10038035
Kupplung Guillemin GM DN100 Aluminium 4" Kupplung Guillemin GM DN100 Aluminium 4" ERIKS Artikelnr. 10038036
Vorratsartikel
Material: Aluminium
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)