ProductPage

Guillemin Kupplung - Typ GLG - las Edelstahl mit Verrieglung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ: GLG
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Guillemin
Anschlussarmatur: Mit Sicherungsring
Außendurchmesser der Anschweißspitze (mm)
Dicke der zu schweißenden Spitze (mm)
Größe Anschlussarmatur
Norm: EN 14420-8
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kupplung Guillemin GLG DN40 Edelstahl 1.1/2" Stumpfschweißen Kupplung Guillemin GLG DN40 Edelstahl 1.1/2" Stumpfschweißen ERIKS Artikelnr. 10070163
Kupplung Guillemin GLG DN50 Edelstahl 2" Stumpfschweißen Kupplung Guillemin GLG DN50 Edelstahl 2" Stumpfschweißen ERIKS Artikelnr. 10070164
Kupplung Guillemin GLG DN65 Edelstahl 2.1/2" Stumpfschweißen Kupplung Guillemin GLG DN65 Edelstahl 2.1/2" Stumpfschweißen ERIKS Artikelnr. 10070165
Kupplung Guillemin GLG DN80 Edelstahl 3" Stumpfschweißen Kupplung Guillemin GLG DN80 Edelstahl 3" Stumpfschweißen ERIKS Artikelnr. 10070166
Kupplung Guillemin GLG DN100 Edelstahl 4" Stumpfschweißen Kupplung Guillemin GLG DN100 Edelstahl 4" Stumpfschweißen ERIKS Artikelnr. 10070167

Katalog Artikelnr 1: RGBWG100

Vorratsartikel
Typ: GLG
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Guillemin
Anschlussarmatur: Mit Sicherungsring
Außendurchmesser der Anschweißspitze (mm)
Dicke der zu schweißenden Spitze (mm)
Größe Anschlussarmatur
Norm: EN 14420-8
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)