ProductPage

Guillemin Kupplung - Typ GL - Schweißanschluss Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Schweissanschluss
Typ: GL
Material: Edelstahl
Nennweite Kupplung
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kupplung Guillemin GL DN50 Edelstahl 2" Stumpfschweißen Kupplung Guillemin GL DN50 Edelstahl 2" Stumpfschweißen ERIKS Artikelnr. 10070170
Kupplung Guillemin GL DN65 Edelstahl 2.1/2" Stumpfschweißen Kupplung Guillemin GL DN65 Edelstahl 2.1/2" Stumpfschweißen ERIKS Artikelnr. 10070171
Kupplung Guillemin GL DN80 Edelstahl 3" Stumpfschweißen Kupplung Guillemin GL DN80 Edelstahl 3" Stumpfschweißen ERIKS Artikelnr. 10070172
Kupplung Guillemin GL DN100 Edelstahl 4" Stumpfschweißen Kupplung Guillemin GL DN100 Edelstahl 4" Stumpfschweißen ERIKS Artikelnr. 10070173
Ausführung: Schweissanschluss
Typ: GL
Material: Edelstahl
Nennweite Kupplung
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)