ProductPage

Guillemin-Kupplung - Typ GFG - Innengewinde PP mit Verrieglung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Bauelementetyp
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kupplung Guillemin GFG DN100 PP 4" Kupplung Guillemin GFG DN100 PP 4" ERIKS Artikelnr. 11086404
Kupplung Guillemin GFG DN50 PP 2" Kupplung Guillemin GFG DN50 PP 2" ERIKS Artikelnr. 11087218
Kupplung Guillemin GFG DN80 PP 3" Kupplung Guillemin GFG DN80 PP 3" ERIKS Artikelnr. 11090234
Vorratsartikel
Material
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Bauelementetyp
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)