ProductPage

Guillemin-Kupplung - Typ GFG - Innengewinde Aluminium mit Verrieglung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Aluminium
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Bauelementetyp
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kupplung Guillemin GFG DN50 Aluminium 1.1/2" Kupplung Guillemin GFG DN50 Aluminium 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 10038023
Kupplung Guillemin GFG DN40 Aluminium 1.1/2" Kupplung Guillemin GFG DN40 Aluminium 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 10038025
Kupplung Guillemin GFG DN25 Aluminium 1" Kupplung Guillemin GFG DN25 Aluminium 1" ERIKS Artikelnr. 10038024
Kupplung Guillemin GFG DN65 Aluminium 2.1/2" Kupplung Guillemin GFG DN65 Aluminium 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 10038027
Kupplung Guillemin GFG DN40 Aluminium 2" Kupplung Guillemin GFG DN40 Aluminium 2" ERIKS Artikelnr. 11243420
Kupplung Guillemin GFG DN50 Aluminium 2" Kupplung Guillemin GFG DN50 Aluminium 2" ERIKS Artikelnr. 10038026
Kupplung Guillemin GFG DN20 Aluminium 3/4" Kupplung Guillemin GFG DN20 Aluminium 3/4" ERIKS Artikelnr. 11030376
Kupplung Guillemin GFG DN80 Aluminium 3" Kupplung Guillemin GFG DN80 Aluminium 3" ERIKS Artikelnr. 10038028
Kupplung Guillemin GFG DN100 Aluminium 4" Kupplung Guillemin GFG DN100 Aluminium 4" ERIKS Artikelnr. 10038029
Vorratsartikel
Material: Aluminium
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Bauelementetyp
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)