ProductPage

Guillemin-Kupplung - Typ GF - Innengewinde Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Material: AISI 316
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Code: GF
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kupplung Guillemin DN40 Edelstahl 1.1/2" Kupplung Guillemin DN40 Edelstahl 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 10070157
Kupplung Guillemin DN65 Edelstahl 2.1/2" Kupplung Guillemin DN65 Edelstahl 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 10070159
Kupplung Guillemin DN50 Edelstahl 2" Kupplung Guillemin DN50 Edelstahl 2" ERIKS Artikelnr. 10070158
Kupplung Guillemin DN80 Edelstahl 3" Kupplung Guillemin DN80 Edelstahl 3" ERIKS Artikelnr. 10070160
Kupplung Guillemin DN100 Edelstahl 4" Kupplung Guillemin DN100 Edelstahl 4" ERIKS Artikelnr. 10070161
Vorratsartikel
Material: AISI 316
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Code: GF
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)