ProductPage

Guillemin-Kupplung - Typ GF - Innengewinde Aluminium

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Aluminium
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Code: GF
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kupplung Guillemin DN40 Aluminium 1.1/2" Kupplung Guillemin DN40 Aluminium 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 10038038
Kupplung Guillemin DN32 Aluminium 1,1/4" Kupplung Guillemin DN32 Aluminium 1,1/4" ERIKS Artikelnr. 10038037
Kupplung Guillemin DN25 Aluminium 1" Kupplung Guillemin DN25 Aluminium 1" ERIKS Artikelnr. 10070106
Kupplung Guillemin DN65 Aluminium 2.1/2" Kupplung Guillemin DN65 Aluminium 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 10038040
Kupplung Guillemin DN40 Aluminium 2" Kupplung Guillemin DN40 Aluminium 2" ERIKS Artikelnr. 10070107
Kupplung Guillemin DN50 Aluminium 2" Kupplung Guillemin DN50 Aluminium 2" ERIKS Artikelnr. 10038039
Kupplung Guillemin DN20 Aluminium 3/4" Kupplung Guillemin DN20 Aluminium 3/4" ERIKS Artikelnr. 10070105
Kupplung Guillemin DN80 Aluminium 3" Kupplung Guillemin DN80 Aluminium 3" ERIKS Artikelnr. 10038041
Kupplung Guillemin DN100 Aluminium 4" Kupplung Guillemin DN100 Aluminium 4" ERIKS Artikelnr. 10038042

Katalog Artikelnr 1: 10038042

Vorratsartikel
Material: Aluminium
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Code: GF
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)