ProductPage

Guillemin Abdeckkappe - Typ GPG - Edelstahl mit Riegel und Kette

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Material: AISI 316
Code: GPG
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Plug mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Verschlusskappe
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Staubkappe Guillemin GPG DN25 Edelstahl Staubkappe Guillemin GPG DN25 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10070185
Staubkappe Guillemin GPG DN40 Edelstahl Staubkappe Guillemin GPG DN40 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10070187
Staubkappe Guillemin GPG DN50 Edelstahl Staubkappe Guillemin GPG DN50 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10070188
Staubkappe Guillemin GPG DN65 Edelstahl Staubkappe Guillemin GPG DN65 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10070189
Staubkappe Guillemin GPG DN80 Edelstahl Staubkappe Guillemin GPG DN80 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10070190
Staubkappe Guillemin GPG DN100 Edelstahl Staubkappe Guillemin GPG DN100 Edelstahl ERIKS Artikelnr. 10070191
Vorratsartikel
Material: AISI 316
Code: GPG
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Plug mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Verschlusskappe
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)