ProductPage

Guillemin Abdeckkappe - Typ GPG - Aluminium mit Riegel und Kette

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Aluminium
Code: GPG
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Plug mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Verschlusskappe
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Staubkappe Guillemin GPG DN20 Aluminium Staubkappe Guillemin GPG DN20 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10070118
Staubkappe Guillemin GPG DN25 Aluminium Staubkappe Guillemin GPG DN25 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10070119
Staubkappe Guillemin GPG DN32 Aluminium Staubkappe Guillemin GPG DN32 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10070120
Staubkappe Guillemin GPG DN40 Aluminium Staubkappe Guillemin GPG DN40 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10037993
Staubkappe Guillemin GPG DN50 Aluminium Staubkappe Guillemin GPG DN50 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10037994
Staubkappe Guillemin GPG DN65 Aluminium Staubkappe Guillemin GPG DN65 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10037995
Staubkappe Guillemin GPG DN80 Aluminium Staubkappe Guillemin GPG DN80 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10037996
Staubkappe Guillemin GPG DN100 Aluminium Staubkappe Guillemin GPG DN100 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10037997
Vorratsartikel
Material: Aluminium
Code: GPG
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Schlaucharmatur Typ 2: Guillemin
Anschlussarmatur 2: Plug mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Verschlusskappe
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)