ProductPage

Guillemin Abdeckkappe - Typ GP - Aluminium mit Kette

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Aluminium
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Bauelementetyp
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Staubkappe Guillemin GP DN25 Aluminium Staubkappe Guillemin GP DN25 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10070121
Staubkappe Guillemin GP DN50 Aluminium Staubkappe Guillemin GP DN50 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10037998
Staubkappe Guillemin GP DN65 Aluminium Staubkappe Guillemin GP DN65 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10037999
Staubkappe Guillemin GP DN80 Aluminium Staubkappe Guillemin GP DN80 Aluminium ERIKS Artikelnr. 10038000
Vorratsartikel
Material: Aluminium
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Bauelementetyp
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)