ProductPage

Vaterteil-Schalenverschraubung PP mit Außengewinde Typ ECM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: ECM
Material: Polypropylen PP
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSP flachdichtend
Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kupplung ECM 38 PP Außengewinde BSP 1.1/2 Kupplung ECM 38 PP Außengewinde BSP 1.1/2 ERIKS Artikelnr. 11383443
Kupplung ECM 50 PP 2" Außengewinde BSP Kupplung ECM 50 PP 2" Außengewinde BSP ERIKS Artikelnr. 10070362
Kupplung ECM 75 PP 3" Außengewinde BSP Kupplung ECM 75 PP 3" Außengewinde BSP ERIKS Artikelnr. 10070370
Typ: ECM
Material: Polypropylen PP
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSP flachdichtend
Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)