ProductPage

Schlauchkupplung Edelstahl mit Außengewinde und gezahntem Stutzen SHM für Presshülsenmontage

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: SHM/AT
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: NPT
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kupplung SHM/AT 13 Edelstahl 1/2" Außengewinde NPT Kupplung SHM/AT 13 Edelstahl 1/2" Außengewinde NPT ERIKS Artikelnr. 11313792
Kupplung SHM/AT 16 Edelstahl 1/2" Außengewinde NPT Kupplung SHM/AT 16 Edelstahl 1/2" Außengewinde NPT ERIKS Artikelnr. 11313833
Kupplung SHM/AT 19 Edelstahl 1/2" Außengewinde NPT Kupplung SHM/AT 19 Edelstahl 1/2" Außengewinde NPT ERIKS Artikelnr. 11313834
Typ: SHM/AT
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: NPT
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)