ProductPage

Kupplung aus Edelstahl SHM-AT/AK mit Außengewinde und Sägezahnzapfen zur Presshülsenmontage

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ: SHM/AT/AK
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kupplung SHM/AT/AK 13 Edelstahl 1/2" Außengewinde BSPT Kupplung SHM/AT/AK 13 Edelstahl 1/2" Außengewinde BSPT ERIKS Artikelnr. 11313835
Kupplung SHM/AT/AK 16 Edelstahl 1/2" Außengewinde BSPT Kupplung SHM/AT/AK 16 Edelstahl 1/2" Außengewinde BSPT ERIKS Artikelnr. 11313836
Kupplung SHM/AT/AK 19 Edelstahl 1/2" Außengewinde BSPT Kupplung SHM/AT/AK 19 Edelstahl 1/2" Außengewinde BSPT ERIKS Artikelnr. 11313837
Vorratsartikel
Typ: SHM/AT/AK
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)