ProductPage

Klemmschalenkupplung mit drehbarem Flansch Typ ECLF - AN1092 - Aluminium, Propylen, Edelstahl oder Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ
Material
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Losflansch
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kupplung ECLF 75 PP/Stahl  EN1092 PN16 DN80 Kupplung ECLF 75 PP/Stahl EN1092 PN16 DN80 ERIKS Artikelnr. 10070049
Kupplung ECLF 100 PP/Stahl  EN1092 PN16 DN100 Kupplung ECLF 100 PP/Stahl EN1092 PN16 DN100 ERIKS Artikelnr. 10070067
Kupplung ECLF 65 PP/Stahl  EN1092 PN16 DN65 Kupplung ECLF 65 PP/Stahl EN1092 PN16 DN65 ERIKS Artikelnr. 10070038
Kupplung ECLF 38 PP/Stahl  EN1092 PN40 DN40 Kupplung ECLF 38 PP/Stahl EN1092 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 10070010
Kupplung ECLF 32 PP/Stahl  EN1092 PN40 DN32 Kupplung ECLF 32 PP/Stahl EN1092 PN40 DN32 ERIKS Artikelnr. 10070002
Kupplung ECLF 25 PP/Stahl  EN1092 PN40 DN25 Kupplung ECLF 25 PP/Stahl EN1092 PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 10069992
Kupplung ECLF 75 PP EN1092 PN16 DN80 Kupplung ECLF 75 PP EN1092 PN16 DN80 ERIKS Artikelnr. 10037970
Kupplung ECLF 38 PP EN1092 PN40 DN40 Kupplung ECLF 38 PP EN1092 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 10037967
Kupplung ECLF 100 PP EN1092 PN16 DN100 Kupplung ECLF 100 PP EN1092 PN16 DN100 ERIKS Artikelnr. 10070068
Kupplung ECLF 50 PP EN1092 PN16 DN50 Kupplung ECLF 50 PP EN1092 PN16 DN50 ERIKS Artikelnr. 10037968
Typ
Material
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Losflansch
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster