ProductPage

Swivel MS LD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Messing
Typ: Drehverbindung
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: Aussengewinde
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Form: Drehverbindung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Drehgelenk MS LD M 1" x F 1" Drehgelenk MS LD M 1" x F 1" ERIKS Artikelnr. 13353754
Hexagon double nipple stainless steel 316  245 2"x1.1/2" Hexagon double nipple stainless steel 316 245 2"x1.1/2" ERIKS Artikelnr. 13353752
Material: Messing
Typ: Drehverbindung
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: Aussengewinde
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Form: Drehverbindung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)