ProductPage

Schwenkbarer ROTAPOINT Edelstahl-Dampf

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: AISI 316 / FPM
Typ: Drehverbindung
Max. Betriebsdruck (bar): 15
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: Aussengewinde
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Form: Drehverbindung
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Drehgelenk ROTAPOINT Edelstahl Dampf 1.1/4" Drehgelenk ROTAPOINT Edelstahl Dampf 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 13562392
Hexagon double nipple stainless steel 316  245  1/2"x1/4" Hexagon double nipple stainless steel 316 245 1/2"x1/4" ERIKS Artikelnr. 13562378
Drehgelenk ROTAPOINT RVS Dampf 3/4" Drehgelenk ROTAPOINT RVS Dampf 3/4" ERIKS Artikelnr. 13562334
Drehgelenk ROTAPOINT RVS Dampf 1" Drehgelenk ROTAPOINT RVS Dampf 1" ERIKS Artikelnr. 13562395
Vorratsartikel
Material: AISI 316 / FPM
Typ: Drehverbindung
Max. Betriebsdruck (bar): 15
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: Aussengewinde
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Form: Drehverbindung
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)