ProductPage

Drehwirbel Edelstahl/FPM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: AISI 316
Typ: Drehverbindung
Max. Betriebsdruck (bar): 30
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur: 1/2"
Schlaucharmatur Typ 2: Aussengewinde
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2: 1/2"
Form: Drehverbindung
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Swivel Edelstahl/FPM M R 1/2" x W R 1/2" Swivel Edelstahl/FPM M R 1/2" x W R 1/2" ERIKS Artikelnr. 11470285
Material: AISI 316
Typ: Drehverbindung
Max. Betriebsdruck (bar): 30
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur: 1/2"
Schlaucharmatur Typ 2: Aussengewinde
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2: 1/2"
Form: Drehverbindung
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)